Motion
C405M-28x55
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 28 mm, 55 mm OD, 1.8110 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771868
No. Fabricante C405M-28x55
Price$374.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 28 mm, 55 mm OD, 1.8110 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771868
No. Fabricante C405M-28x55
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
Price$374.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    28 mm
  • Coupling Length  
    1.8110 in
  • Length Through Bore  
    1.5750 in
  • Outside Diameter  
    55 mm
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 35
  • Peso
    0.9 lb

Details

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861076958
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    691 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861076958

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-28X55 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo