Motion
C405M-42x75
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 42 mm, 75 mm OD, 2.4410 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771870
No. Fabricante C405M-42x75
Price$633.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 42 mm, 75 mm OD, 2.4410 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771870
No. Fabricante C405M-42x75
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
Price$633.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    42 mm
  • Coupling Length  
    2.4410 in
  • Length Through Bore  
    2.1260 in
  • Outside Diameter  
    75 mm
  • Longitud del tornillo
    45 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 45
  • Peso
    2.2 lb

Details

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861076439
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2233 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861076439

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-42X75 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs