Motion
C405M-80x120
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, 3.5430 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771877
No. Fabricante C405M-80x120
Precio624.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, 3.5430 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771877
No. Fabricante C405M-80x120
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
Precio624.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.5430 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud del tornillo
    60 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 60
  • Peso
    6.8 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861076453
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10972 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861076453

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-80X120 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación