Motion
C405E-575
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 7.8740 pulg. de diámetro exterior, 5.1180 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771886
No. Fabricante C405E-575
Precio3,616.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 7.8740 pulg. de diámetro exterior, 5.1180 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771886
No. Fabricante C405E-575
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
Precio3,616.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    5.1180 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5670 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8740 pulg.
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M14 x 90
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861086643
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    54869 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861086643

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-575 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación