Motion
C200M-19x47
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 19 mm ID, 1.8500 in OD, 0.7874 in LTB
Artículo MI #02771889
No. Fabricante C200M-19x47
Precio120.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 19 mm ID, 1.8500 in OD, 0.7874 in LTB
Artículo MI #02771889
No. Fabricante C200M-19x47
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
Precio120.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15282 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7874 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7135 lbf
  • Longitud de montaje
    0.669 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    1.024 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    +37803 psi
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    10 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861004944
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    222 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    7135 lbf
  • UPC_NO
    044861004944

Descripción general

Descripción del fabricante
C200M-19X47 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación