Motion
R17-B00R
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1-1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1-1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 125 psi
Artículo MI #02772062
No. Fabricante R17-B00R
Precio417.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1-1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1-1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 125 psi
Artículo MI #02772062
No. Fabricante R17-B00R
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
Precio417.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    184 mm
  • Longitud total
    108 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    440 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    125 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 175 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    5 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R17-BOOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron