Motion
CL-70-BP-2
Émbolo esférico, longitud: 3/4", estilo del émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/2-13"
Artículo MI #02772845
No. Fabricante CL-70-BP-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Émbolo esférico, longitud: 3/4", estilo del émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/2-13"
Artículo MI #02772845
No. Fabricante CL-70-BP-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza final
    12 lb
  • Fuerza inicial
    6 lb
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.281 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, chapado en zinc
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Bola
  • Color de la punta
    Negro
  • Material de la boquilla
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ÉMBOLO DE BOLA CL-70-BP-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo