Motion
PVFP100
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 125 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de polipropileno, Mango recto
Artículo MI #02772940
No. Fabricante PVFP100
Precio71.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 125 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de polipropileno, Mango recto
Artículo MI #02772940
No. Fabricante PVFP100
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
Su precio$71.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Material del sello del cuerpo
    EPDM
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    PVFP
  • Estándares
    FDA
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Material del cuerpo de la válvula
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA BOLA PVC PVFP100 1"
  • Resistente a productos químicos
  • Asientos de bola de PTFE
  • Juntas del cuerpo de la junta tórica del EPDM
  • Juntas del vástago de junta tórica FKM
  • 304 tuercas y pernos de acero inoxidable
  • Material aprobado por la FDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo