Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo50.8 mm
- Diámetro exterior del tubo0.500 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveRefuerzo: solo aire
- Tipo de fluidoAire
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Especificación del materialD.O.T. FMVSS571.106, Requisitos de funcionamiento de SAE J1131 y SAE J2494, SAE J844 Tipo “A” o “B”
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente150 psi
- Material del tuboNailon (polimida)
- Aplicaciones típicasFreno de aire, aire de uso general