Motion
5777250220

AVENTICS
5777250220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN
Artículo MI #02773015
No. Fabricante 5777250220
Precio185.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5777250220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN
Artículo MI #02773015
No. Fabricante 5777250220
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
Precio185.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    184 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    1/8 BSPP
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    31.78 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    12 ms
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    EN 175301-803:2006
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
577-725-022-0 VÁLVULA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"