Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final22500 lb
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5
- Lazada24 x 25
- Longitud total10 pies
- Paso0.5000 pulg.
- Peso3.23
- Anchura sobre pines perforados3.289
- Ancho sobre pasadores remachados3.155 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía central
- Tipo de cadenaEstándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC412 CG 10FT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288466215
- MaterialAcero
Descripción general
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.