Motion
414-23-2

REXNORD INC
414-23-2

10027435 / CI820-21T_3/4IN_RSB_B
Artículo MI #02773234
No. Fabricante 414-23-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
414-23-2

10027435 / CI820-21T_3/4IN_RSB_B
Artículo MI #02773234
No. Fabricante 414-23-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.68 pulg.
  • Orificio máximo
    2-11/16 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.088 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI820
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
414-23-2 820-21T ESCRITORIO SUPERIOR DE MESA
  • Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 820 con RSB redondo 21Teeth y 3/4in (calibre de material rugoso)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno