Motion
6020-2Z/GJN

SKF
6020-2Z/GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02773280
No. Fabricante 6020-2Z/GJN
Precio510.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6020-2Z/GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02773280
No. Fabricante 6020-2Z/GJN
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
Su precio$510.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6020 2Z GJN SNGL HILERA GRV PROFUNDO
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 100 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 150 mm y ancho total de 24 mm para ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6020-2Z/GJN
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12130 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571548777

Descripción general

Descripción del fabricante
6020 2Z GJN SNGL HILERA GRV PROFUNDO
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good