Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante600
- RPM máximas de salida1356.6000 rpm
- Par de salida máximo1610 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación1.29:1
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso48.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante600 1.29/1 D,E SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798006284
- Potencia de entrada máxima34.7 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- EstiloD, E
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)