Motion
22008M12W

TB WOODS
22008M12W

Cinturón síncrono - RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2200 mm, 12 mm de ancho, 275 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02774148
No. Fabricante 22008M12W
Precio184.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
22008M12W

Cinturón síncrono - RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2200 mm, 12 mm de ancho, 275 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02774148
No. Fabricante 22008M12W
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
Precio184.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Longitud
    2200 mm
  • Longitud total
    2200 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2200 mm
  • Peso
    0.40 lb
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Número de Upc del fabricante
    698672609647
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Número de Dientes  
    275
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Tipo
    Cinturón de cadena eléctrica
  • UPC_NO
    698672609647

Descripción general

Descripción del fabricante
2200 8M 12W
  • Resistente al aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo