Motion
22008M60W

TB WOODS
22008M60W

Correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2200 mm, 60 mm de ancho, 275 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02774149
No. Fabricante 22008M60W
Precio869.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
22008M60W

Correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2200 mm, 60 mm de ancho, 275 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02774149
No. Fabricante 22008M60W
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
Precio869.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    60 mm
  • Longitud
    2200 mm
  • Longitud total
    2200 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2200 mm
  • Peso
    1.90 lb
  • Ancho
    60 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Número de Dientes  
    275
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    2200-8M
  • Tipo
    Cinturón de cadena eléctrica
  • UPC_NO
    698672609678

Descripción general

Descripción del fabricante
2200 8M 60W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"