Motion
L150 25MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L150 25MMH7 8X3.3MMKW

68514446751 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, mordaza recta, calibre de 25 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02774201
No. Fabricante L150 25MMH7 8X3.3MMKW
Price$119.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L150 25MMH7 8X3.3MMKW

68514446751 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, mordaza recta, calibre de 25 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02774201
No. Fabricante L150 25MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.51/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    4.09 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    3708 pulg.
  • UPC_NO
    685144467515

Descripción general

Descripción del fabricante
L150-HUB-25MMH7-8X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo