Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Altura total7.2500 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- Slot Spacing4.7656 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT216+HA2316
- Número de Upc del fabricante0808250335176
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial16300 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT200+HA2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250335176
Descripción general
Descripción del fabricante
UKT216+HA2316 2-11/16 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad