Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0313 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9060 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250115822