Motion
NAH45GMZ
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 45 mm, 171 mm Ancho, Capacidad de carga: 99000 N
Artículo MI #02774215
No. Fabricante NAH45GMZ
Precio517.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 45 mm, 171 mm Ancho, Capacidad de carga: 99000 N
Artículo MI #02774215
No. Fabricante NAH45GMZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio517.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 MM
  • Longitud total
    178.5 MM
  • Ancho general
    120 MM

Detalles

  • Capacidad de carga
    99000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH45GMZ NH45 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA