Motion
6306-2Z/VA228

SKF
6306-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02774266
No. Fabricante 6306-2Z/VA228
Precio282.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6306-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02774266
No. Fabricante 6306-2Z/VA228
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
Su precio$282.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Grafito
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6306 2Z/VA228
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6306-2Z/VA228 cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306-2Z/VA228
  • RPM Máx.
    170 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a +660 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    16 kN
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571187747

Descripción general

Descripción del fabricante
6306 2Z/VA228