Motion
10JEMS
Manguito de acoplamiento dividido tipo JEMS - 10, JEMS, División de una pieza, Elastómero termoplástico
Artículo MI #02774395
No. Fabricante 10JEMS
Precio146.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento dividido tipo JEMS - 10, JEMS, División de una pieza, Elastómero termoplástico
Artículo MI #02774395
No. Fabricante 10JEMS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    7-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-7/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Longitud a través del orificio
    3.4375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.128 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.025 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.6 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    10JEMS
  • Número de Upc del fabricante
    697950275123
  • Material
    TPR
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Quadraflex
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    JEMS
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • UPC_NO
    697950275123

Descripción general

Descripción del fabricante
10JEMS MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG