Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Altura total70 mm
- Longitud total128 mm
- Ancho general108 mm
- Peso0.44 kg
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasFunción de reflujo, manómetro redondo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaAumento
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- ManómetroManómetro de tipo redondo
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión7.30 a 123 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a, JIS Z 2371