Motion
NCME200-0800-XC6

SMC
NCME200-0800-XC6

NC(D)M, doble acción, varilla única, opciones ambientales
Artículo MI #02774877
No. Fabricante NCME200-0800-XC6
Precio114.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCME200-0800-XC6

NC(D)M, doble acción, varilla única, opciones ambientales
Artículo MI #02774877
No. Fabricante NCME200-0800-XC6
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
Precio114.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCME200-0800-XC6 NCM, CILINDRO DE AIRE
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • XC4 Montajes: nariz, trasero, doble extremo
  • XC6 Montajes: nariz, trasero, doble extremo
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • Parachoques de goma opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo