Motion
9218UDT-BRZEA

MRC (SKF)
9218UDT-BRZEA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #02774901
No. Fabricante 9218UDT-BRZEA
Precio2,473.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
9218UDT-BRZEA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #02774901
No. Fabricante 9218UDT-BRZEA
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
Precio2,473.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    6.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    9218UDT-BRZEA BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    097741019545
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    9200-U
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741019545

Descripción general

Descripción del fabricante
9218UDT-BRZEA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo