Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.7500 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.609 pulg.
- Anchura interior1.0625 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.2500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3125 pulg.
- Diámetro del pasador0.4375 pulg.
- Longitud del pasador2.5313 pulg.
- Diámetro del rodillo0.9063 pulg.
- Resistencia a la tensión42000 pulg.
- Peso por pie4.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso81 / 2.609 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Material de la placa de enlaceCarbono medio, tratado con calor
- Número de catálogo del fabricante440165
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Material del pasadorAcero de aleación, caja endurecida
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloBajo contenido de carbono, carcasa endurecida
- SerieCadena de rodillos con casquillo de acero
- Estándares cumplidosASME B29.15M
- Capacidad de carga de trabajo3100 pulg-lb
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en 10ft hebras de aprroximato
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación