Motion
RODILLO 614  OD2.36XID1/2IN  2MAT BRIDA

Rexnord (RRX)
ROLLER 614 OD2.36XID1/2IN 2MAT FLANGE

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rodillo, Gris, 2.36 pulg. de ancho, POM, Material de caucho (superficie)
Artículo MI #02775014
No. Fabricante ROLLER 614 OD2.36XID1/2IN 2MAT FLANGE
Precio12.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ROLLER 614 OD2.36XID1/2IN 2MAT FLANGE

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rodillo, Gris, 2.36 pulg. de ancho, POM, Material de caucho (superficie)
Artículo MI #02775014
No. Fabricante ROLLER 614 OD2.36XID1/2IN 2MAT FLANGE
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
Precio12.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    2.36 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rodillo
  • Color
    Gris
  • Material
    POM, goma (superficie)
  • UPC_NO
    793699351064

Descripción general

Descripción del fabricante
614-632482 RODILLO 2MATL FLG .5IN BOR
  • Rodillo - Diámetro de 2.36 pulgadas con brida
  • Bimaterial
  • Diámetro del eje de 1/2 pulgadas
  • Tamaño del orificio de 0.52 pulgadas
  • Buje y rodillo en material de acetal (POM)
  • Superficie de goma termoplástica (dureza de la costa 70 )