Motion
BBV200ST
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de bronce, Mango de desplazamiento
Artículo MI #02775028
No. Fabricante BBV200ST
Precio627.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de bronce, Mango de desplazamiento
Artículo MI #02775028
No. Fabricante BBV200ST
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
Su precio$627.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2 NPT

Detalles

  • Aplicación
    Recomendado para su uso con fluidos con temperaturas muy variables y/o tasas de expansión térmica.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 250 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    BBV-ST
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV200ST VÁLVULA DE VAPOR,250PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo