Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Cerrado Ancho0 mm
- Abierta(s) Ancho16 mm
- Altura total33 mm
- Longitud total72 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MHF2 es una garra de aire de perfil bajo, diseñada para ahorrar un espacio sustancial. La altura de la garra MHF2 es aproximadamente 1/3 del tamaño de una garra equivalente de la serie MHZ. Los golpes con los dedos están disponibles en corto, largo e intermedio para cada tamaño. Se puede obtener una alta rigidez gracias a la adopción de una guía lineal.
- Opción de cuerpoPortado axial
- Tipo de dedo2 Dedo Low Profile (carrera corta)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi90 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi90 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
MHF2-16D AGARRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad