Motion
5 QEV

Mead
5 QEV

Válvula neumática de escape rápido - 3.78 (entrada al cilindro) Cv, 4.08 (cilindro al escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.7500 NPT Puerto, 150 psi máx.
Artículo MI #02775543
No. Fabricante 5 QEV
Precio133.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
5 QEV

Válvula neumática de escape rápido - 3.78 (entrada al cilindro) Cv, 4.08 (cilindro al escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.7500 NPT Puerto, 150 psi máx.
Artículo MI #02775543
No. Fabricante 5 QEV
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
Precio133.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.7500 NPT
  • Altura total
    2.55 pulg.
  • Longitud total
    3.43 pulg.
  • Ancho general
    1.26 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.78 (entrada al cilindro) Cv, 4.08 (cilindro al escape) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 a 150 psi
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA EZHAUST RÁPIDA DE 5-QEV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo