Motion
UG222E3L  1 3/8 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
UG222E3L 1 3/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02775631
No. Fabricante UG222E3L 1 3/8 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
UG222E3L 1 3/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02775631
No. Fabricante UG222E3L 1 3/8 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 3/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7656 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5/16-24
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327431549
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327431549

Descripción general

Descripción del fabricante
UG222E3L BRG y SS UG222E3L
  • Rodamiento de bolas de 1 3/8 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto con triple labio, relubricable, diámetro exterior esférico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo