Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total103.4 mm
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Sexo de conexiónMujer
- Presión de agrietamiento5000 psi
- Número de catálogo del fabricante02-172236
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Relación piloto4:1
- Material del selloNitrilo