Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Ancho15.5 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete4 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Cantidad del paquete25 almohadillas por caja
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
Descripción general
- Almohadilla absorbente de ocho capas de alta resistencia que descansa discretamente sobre la baldosa del techo para atrapar y retener pequeños goteos
- El refuerzo de polietileno evita que los líquidos absorbidos manchen la loseta del techo
- Las almohadillas ligeras y de perfil bajo no interfieren con las estructuras por encima del techo ni hacen que las baldosas se hundan
- Evita la tinción del panel por goteos menores
- ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación