Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro41 mm
- En general Ancho2.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del retenedor de bolaAcero inoxidable
- Tipo de retén de bolaSeparadores de resorte
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS03503AS0 BRG
- Autorización internaC0
- Descripción largaS03503AS0 ofrece un orificio de 35 mm, tipo abierto recto, 41 mm de diámetro exterior y 2.50 mm de ancho para la mini robótica.
- Número de catálogo del fabricanteS03503AS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial383 N
- Capacidad de carga estática radial382 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729463193