Motion
6530-0000-1
Pistola limpiadora de motor modelo 140B - empuñadura de pistola, tamaño de entrada de 1/4 NPS (m), PSI de entrada de 100 psi
Artículo MI #02775766
No. Fabricante 6530-0000-1
Precio677.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola limpiadora de motor modelo 140B - empuñadura de pistola, tamaño de entrada de 1/4 NPS (m), PSI de entrada de 100 psi
Artículo MI #02775766
No. Fabricante 6530-0000-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio677.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPS (m)

Detalles

  • Consumo de aire
    14 cfm
  • Presión del aire
    100 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye boquilla
    Incluye boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
140B PISTOLA DE PULVERIZACIÓN
  • La pistola de pulverización Binks modelo 140B se utiliza para pulverizar disolventes para limpiar motores y otras máquinas
  • La pistola tiene un cuerpo de latón con una boquilla/tubo de 10" de longitud
  • El tubo flexible se conecta a la empuñadura de la pistola con una abrazadera de manguera para extraer el disolvente del recipiente
  • Entrada de aire de 1/4" NPS (m)
  • Requiere aire de 14 CFM a 50 PSI
  • El CFM de trabajo puede oscilar entre 8-1/2 y 18-1/2 CFM y entre 40 y 100 PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo