Motion
RSTO8-X-TV
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 9.8 mm, abierto
Artículo MI #02775805
No. Fabricante RSTO8-X-TV
Precio42.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 9.8 mm, abierto
Artículo MI #02775805
No. Fabricante RSTO8-X-TV
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
Precio42.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    9.8 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802467123
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    –30  °C  y  +120  °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5500 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802467123

Descripción general

Descripción del fabricante
RSTO8-X-TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo