Motion
TLS248
Desviador de fugas de tubería - 18 in de longitud, 18 in de ancho, forma circular, PVC, material de poliéster, color amarillo
Artículo MI #02776094
No. Fabricante TLS248
Precio153.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desviador de fugas de tubería - 18 in de longitud, 18 in de ancho, forma circular, PVC, material de poliéster, color amarillo
Artículo MI #02776094
No. Fabricante TLS248
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
Precio153.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Manguera de 3/4 pulg.
  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    •Se cuelga de una tubería con fugas para detectar fugas molestas y las canaliza a un desagüe de suelo o recipiente de recogida•La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil•Los ojales incorporados y las correas de goma incluidas hacen que sea fácil colgar de una tubería superior•Elija el amarillo para una alta visibilidad, el gris para mezclar con techos de plantas o el transparente para monitorear fugas•Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I.• ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
  • Caudal
    3.33 gpm
  • Incluye
    (1) Juego de repuesto de conector de manguera, (1) Desviador de fugas, (4) Correas colgantes de goma
  • Método de instalación
    Correas colgantes
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    Círculo

Descripción general

Descripción del fabricante
DESVIADOR DE FUGAS DE CERDO GRIS TLS248-GY
  • Se cuelga de una tubería con fugas para detectar fugas molestas y canalizarlas a un desagüe de suelo o contenedor de recogida
  • La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
  • Las arandelas integradas y las correas de goma incluidas facilitan el colgar de una tubería superior
  • Elija el amarillo para una alta visibilidad, el gris para combinar con los techos de la planta o el transparente para monitorear las fugas
  • Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
  • ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)

También puede gustarle