Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud1.30 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido34300 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloNitrilo e Hytrel®
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de bola
- Presión de trabajo10000 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi