Motion
NS7700-18T  1-1/2IN I PA

REXNORD INC
NS7700-18T 1-1/2IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #02776216
No. Fabricante NS7700-18T 1-1/2IN I PA
Precio129.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-18T 1-1/2IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #02776216
No. Fabricante NS7700-18T 1-1/2IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$129.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    5.759 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.758 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699414912

Descripción general

Descripción del fabricante
614-60-19 NS7700-18T 1-1/2 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 7700 con calibre redondo 18Teeth y 1-1/2in en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno