Motion
6FQFFVH-6FP

GATES RUBBER CO
6FQFFVH-6FP

725288305 Desconexión rápida de cara rasante hembra - 14500 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #02776424
No. Fabricante 6FQFFVH-6FP
Precio104.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6FQFFVH-6FP

725288305 Desconexión rápida de cara rasante hembra - 14500 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #02776424
No. Fabricante 6FQFFVH-6FP
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
Precio104.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    28000
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Número de Upc del fabricante
    072053416558
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • UPC_NO
    072053416558
  • Presión de trabajo
    14500
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6FQFFVH-6FP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"