Motion
16AM-FRV-13

GAST MFG
16AM-FRV-13

Motor neumático de paleta giratoria - 9 hp, lubricado, montaje con pie, 275 cfm
Artículo MI #02776541
No. Fabricante 16AM-FRV-13
Precio2,332.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
16AM-FRV-13

Motor neumático de paleta giratoria - 9 hp, lubricado, montaje con pie, 275 cfm
Artículo MI #02776541
No. Fabricante 16AM-FRV-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,332.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    275 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    113 dBa
  • Potencia máxima
    9 CV
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Par máximo
    372 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de álabes
    6
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    290 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
16AM-FRV-13 MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"