Motion
13H514
Cazoleta de platillo con nudo trenzado - Material de acero inoxidable, anudada - Twist estándar, 5 pulg. Diámetro, montaje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #02776770
No. Fabricante 13H514
Price$72.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cazoleta de platillo con nudo trenzado - Material de acero inoxidable, anudada - Twist estándar, 5 pulg. Diámetro, montaje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #02776770
No. Fabricante 13H514
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
Price$72.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Bristle Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro  
    5 pulg.
  • Threaded Arbor Size  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.0236 pulg.

Details

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980103784
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente
  • UPC_NO
    662980103784
  • Tipo de cable
    Doblado con nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
13H514 CEPILLO PARA TAZAS DE PLATO 5"
  • Acción de cepillado agresiva; acción de cepillado rápida; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de la mejor calidad; cepillado, desbarbado y eliminación; estos cepillos combinan las ventajas de los cepillos de copas y ruedas de alambre. Cuentan con una forma única de platillo (ángulo de trabajo incorporado de 45°) que les permite trabajar en áreas de difícil acceso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo