Motion
GIKPR12-PW
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12x1.25, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02776843
No. Fabricante GIKPR12-PW
Precio203.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12x1.25, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02776843
No. Fabricante GIKPR12-PW
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
Precio203.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    32 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.25
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    DIN-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802523539

Descripción general

Descripción del fabricante
GIKPR12-PW-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo