Resistencia a la abrasión
Estándar
Aplicación
Aplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
Aplicaciones
Aplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
Presión de estallido
225 psi
Color
Negro
Accesorios compatibles
Abrazaderas de pezón reutilizables, OTC, TTC, (-40, -48)
Conductividad
Conductivo
Construcción
Extruido
Color de la cubierta
Negro
Material de la cubierta
Elastómero
Descripción
Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC619
Material de recubrimiento de la manguera
Goma sintética
Material de refuerzo de la manguera
Alambre helicoidal y textil
Tipo de refuerzo de manguera
Cable de acero
Material del tubo interior
Tubo interior AQP
Estilo de línea horizontal
Transferencia de tinta
Número de catálogo del fabricante
FC619-48
Número de Upc del fabricante
678146145437
Nombre del fabricante (atributo de descripción)
Danfoss Aeroquip LLC
Temperatura máxima de funcionamiento
275 °F
Presión máxima
62 psi
Presión máxima de funcionamiento
62 psi
Temperatura máxima
275 °F
Presión máxima de trabajo
62 psi
Temperatura mínima de funcionamiento
-40 °F
Temperatura mínima
-40 °F
Número NMFC
70
Rango de temperatura de funcionamiento
De 275 a -40 °F
Clasificación de presión
62 psi
Estándares cumplidos
SAE 100R4|Aprobado por MSHA
Material del tubo
Tubo interior AQP
Materiales del tubo
Tubo interior AQP
Aplicaciones típicas
Adecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
UPC_NO
678146145437
Presión de trabajo
62 psi
Temperatura máxima de trabajo
275 °F
Temperatura de trabajo mín.
-40 °F