Motion
MA5210EL

NTN
MA5210EL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02776900
No. Fabricante MA5210EL
Price$286.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA5210EL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02776900
No. Fabricante MA5210EL
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
Price$286.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    30.2 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.92 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359483857
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    MA
  • UPC_NO
    4547359483857

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5210EL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo