Motion
9372E
Manga resistente al corte - Material Kevlar, 12 pulg., larga, color amarillo
Artículo MI #02776917
No. Fabricante 9372E
Precio3.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga resistente al corte - Material Kevlar, 12 pulg., larga, color amarillo
Artículo MI #02776917
No. Fabricante 9372E
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
Precio3.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Ancho
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lavable
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    EN 388, FDA
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    45143937295

Descripción general

Descripción del fabricante
9372E ECON 12" MANGA DE KEVLAR
  • Alto nivel de comodidad
  • Permite la destreza manual
  • Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Lavable
  • Aplicaciones: fabricación avanzada, industria automotriz, trabajo eléctrico, aplicaciones de calor ligero, operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, procesamiento de alimentos, embalaje de carne

You May Also Like