Motion
7417 BACBMC

SKF
7417 BACBMC

Orificio de 85 mm, 210 mm OD, 52 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02776982
No. Fabricante 7417 BACBMC
Precio2,200.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7417 BACBMC

Orificio de 85 mm, 210 mm OD, 52 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02776982
No. Fabricante 7417 BACBMC
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
Precio2,200.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Ancho del anillo exterior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    20.735 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7417 BACBMC BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571273839
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7400
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571273839

Descripción general

Descripción del fabricante
7417 BACBMC BRG