Motion
SB 22220 24 MTO/ESPECIAL

McGill (RRX)
SB 22220 24 MTO/SPECIAL

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C0
Artículo MI #02776985
No. Fabricante SB 22220 24 MTO/SPECIAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22220 24 MTO/SPECIAL

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C0
Artículo MI #02776985
No. Fabricante SB 22220 24 MTO/SPECIAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C0
  • Número de catálogo del fabricante
    1322220072
  • Número de Upc del fabricante
    726166129521
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166129521

Descripción general

Descripción del fabricante
SB22220-24 ESPECIAL
  • MTO Pieza sin existencias
  • ARO de 5.8 semanas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo