Motion
6200-2RS1NR/C3W64

SKF
6200-2RS1NR/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02777003
No. Fabricante 6200-2RS1NR/C3W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6200-2RS1NR/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02777003
No. Fabricante 6200-2RS1NR/C3W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6200-2RS1NR/C3W64
  • Características y beneficios
    • Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6200-2RS1NR/C3W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-2RS1NR/C3W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    531 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572162378

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-2RS1NR/C3W64
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"