Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.6875 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 x 7 15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio7.9375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante315 SMTP
- Tamaño mínimo del chavetero5/8 x 5/16 x 7 15/16 pulg.
- Diámetro exterior7.1300 pulg.
- Longitud total7.9375 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío3.8800 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío3.8800 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío3.8800 pulg.
- Peso28.10 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Dibujo CAD
- IncluyeCasquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante315TBP211
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502441
- MaterialHierro dúctil
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
Descripción del fabricante
CONO DE PAR 315TBP211 MÁS ACCESO
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.